Beli Orbital Sander Dewalt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SP Orbital Air SanderDeskripsi:-The pad is the vibration of the top and bottom, left and right.-Non suck dust type.-For line finish polishing work.atribut:
- Air consumption: 0.3
- Hose Intake Port: NPT1/4
- Exhaust: Back
- monotaro Mini Angle Double Action Thunder (Orbital Sander)Deskripsi:It is a type with double action type and good workability.. For polishing work of small parts paintingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: PT 1/4 coupler, pin, pad
- Specification: Double action
- Overall Length (mm): 178
- Weight (kg): 0.65
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Orbit Diameter (mm): 3
- Use Hose Diameter (mm): 9.5
- Pad Size (Ø mm): 50
- Air Consumption (L/minute): 137
- Revolution Per Minute (rpm): 15000
- RYU Orbital Sanderatribut:
- Power (W): 80
- TOTAL Sanding Sheet for Random Orbit SanderDeskripsi:3pcs P80, 2pcs P120. 5pcs/set. Packed by label.
- DEWALT Cordless Impact Wrenchatribut:
- Bit Holder Size (inch): 1/2
- Anvil Type: Detent Pin
- Battery Voltage (V): 20
- BOSCH Velcro Sanding Disc C411Deskripsi:Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggiatribut:
- Disc Diameter (mm): 125
- Perforation (holes): 8
- BOSCH SanderDeskripsi:Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
- DEWALT Cordless Drill Driver XR Compactatribut:
- Battery: XR Li-Ion, 18 V 1.3 Ah
- Battery Voltage (V): 18
- Chuck Capacity (mm): 1.5-13
- Chuck Size: 1/2inch
- Clutch: 16 setting
- Maximum Torque (N m): 42 (hard), 24 (soft)
- No Load Speed (rpm): 0-450/ 1500 r.p.m
- Transmision: 2 speed settings, variable speed and reverse switch for maximum control
- Makita Sander Polisheratribut:
- Continuous Rating Input: 700 W
- Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
- Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
- Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
- No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
- TOTAL Palm Sanderatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Shinano Heavy Duty Mini Sanderatribut:
- Pad Size: 75m (3Inch)
- Spindle Size Female: M6x1
- Orbit Diameter: 3mm
- Free Speed: 15.500rpm
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- TRUSCO ASTRA Magic Disc (Hole)atribut:
- Abrasive Material: A
- Maximum Rotation Speed (rpm): 12000
- Outer Diameter d (mm): 125
- Purpose of Use: Putty of metal paint, surfacer polished. (Surface polishing)Cloth/coated surface polishing of woodwork, furniture, musical instruments. Baked coated surface polishing, roughening. Working Tool: Dust Suction Type Double Action Sander. (Velcro tape type)
- monotaro Gas Spring (10 mm) (Shock Breaker)atribut:
- Check Valve: None
- Paint Color: black
- Tube Outside Diameter (phi mm): 22
- Rod Outside Diameter R (phi mm): 10
- BOSCH Cordless JigsawDeskripsi:The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
Daftar Harga Orbital Sander Dewalt Terbaru January 2026
| SP Orbital Air Sander | Rp5.799.900 |
| monotaro Mini Angle Double Action Thunder (Orbital Sander) | Rp2.499.900 |
| Wipro Orbital Sander | Rp599.900 |
| RYU Orbital Sander | Rp509.900 |
| Makita Mesin Amplas Orbital | Rp1.299.900 |
| DEWALT Reciprocating Saw | Rp3.899.900 |
| TOTAL Sanding Sheet for Random Orbit Sander | Rp19.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench | Rp4.599.900 |
| BOSCH Velcro Sanding Disc C411 | Rp189.900 |
| BOSCH Sander | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 04/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102250934-1.jpg)










/eaP101578514-4.jpg)




/P102006405-1.jpg)
/monotaro%20Gas%20Spring%20(10%20mm)%20(Shock%20Breaker)/P102250369-1.jpg)